Raccord instantané pneumatique Festo QST-1/8-6

Raccord en T emboîtable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QST-1/8-6
Rubix :0326-2057865
Fabricant :153107
EAN :4052568032005
RACCORD INST PLAST TE QST-1/8-6 TUBE 6 FILET LN M1/8 CO TUBE 6
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLAST TE QST-1/8-6 TUBE 6 FILET LN M1/8 CO TUBE 6


Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 HT
/ 10 unités
72,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours