Raccord instantané pneumatique Festo QSL-3/8-10
Raccord instantané QS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-3/8-10
Rubix :0326-2180497
Fabricant :153052
EAN :4052568031480

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CO TUBE 10
Raccord instantané en L QSL-3/8-10 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 17,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 € HT
/ 10 unités
80,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours