Références
SMC :KQG2P-23
Rubix :0338-2274312
Fabricant :KQG2P-23

Détails articles : RACCORD INSTANTANE INOX 316 BOUCHON TUBE MALE D3,2
Suite aux demandes de l'industrie pour une gamme de raccords métalliques légers, sans graisse et de haute performance, nos ingénieurs R&D ont simplement pris leurs gammes populaires de raccords métalliques KQG/KFG et KQB, ajouté quelques options manquantes, et les ont rendus encore plus petits, plus légers et plus résistants. Conçus pour des applications où la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est une nécessité, nos nouveaux raccords à simple pression en acier inoxydable 316 de la série KQG2 sont désormais jusqu'à 30 % plus petits et 62 % plus légers que les modèles précédents et, avec 8 nouvelles options, nous disposons désormais de 17 modèles au total. De plus, avec l'ajout de deux nouvelles tailles de tubes, ces raccords peuvent être utilisés avec une variété de diamètres de tubes allant de 3,2 mm à 16 mm. La série KFG2, notre raccord à insérer en acier inoxydable 316, est également passée de 5 à 9 modèles. Elle est également 44 % plus petite et 37 % plus légère que l'ancienne gamme KFG. Désormais disponibles avec des filetages NPT et l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords peuvent fonctionner à des températures comprises entre -65ºC et 260ºC lorsqu'ils sont choisis sans agent d'étanchéité pour les filetages. De plus, l'étanchéité sans manchette facilite l'entretien. Enfin, la série KQB2, en laiton, complète notre gamme de raccords métalliques. Jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, cette gamme a été étendue de 9 à 17 modèles avec des options de filetage NPT et G. De plus, grâce au nickelage chimique appliqué à toutes les pièces en laiton, ces raccords conserveront un aspect impeccable tout au long de leur durée de vie.
Points forts
Bouchon.Compact et léger.Flexibilité de conception.Série sans graisse.RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3,2 mm |
| Profil | kqg2 |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,27 € HT
/ unité
12,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours