Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2510 3/8-1/2
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2510 3/8-1/2
Rubix :J726-2204255
Fabricant :2510 3/8-1/2




Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | r3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE MAMELON REDUIT M1/2 CO M3/8 CO
Raccords accessoires Série 2000 en laiton
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | r3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | 2000 |
| Raccordement 2 | r1/2 |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € HT
/ unité
3,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h