Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842931
MAMELON INOX CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842931
Rubix :C600-2162044
EAN :3660338062636


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Pression maxi de service | 140 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 MAMELON M1/4 CO
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Applications
Pour fluides alimentaires et industries chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Pression maxi de service | 140 bar |
| Profil | mâle/mâle |
| Raccordement 2 | r 1/4 |
| Température mini | -110 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Type de filetage | bspp |
| Pression mini de service | -0,99 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € HT
/ unité
21,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h