Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo ESK-1/4-1/4

Raccord fileté double

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESK-1/4-1/4
Rubix :0326-2180998
Fabricant :151521
EAN :4052568030681
MANCHON DOUBLE ESK-1/4-1/4 151521

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1r 1/4 in
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DOUBLE ESK-1/4-1/4 151521


Double embout ESK-1/4-1/4 Pour la connexion pneumatique à compensation angulaire, port 1=R1/4, Connexion pneumatique, port 2=R1/4, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS, Informations sur les matériaux, double embout=Laiton

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1r 1/4 in
Pression maxi de service50 bar
Raccordement 2r 1/4 in
14,53 € HT
/ unité
17,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours