Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G12-G38-FM

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-R-G12-G38-FM
Rubix :0326-2565755
Fabricant :8030318
EAN :4052568064204
REDUCTION NPFC-R-G12-G38-FM

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1internal thread bspp (g)
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTION NPFC-R-G12-G38-FM


Réduction NPFC-R-G12-G38-FM Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1internal thread bspp (g)
Pression maxi de service50 bar
Raccordement 2external thread bspp (g)
39,00 € HT
/ 10 unités
46,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h