Références
Festo :E-G1/4-1/4NPT
Rubix :0326-2571948
Fabricant :9631
EAN :4052568303440

Résumé technique
| Matière | acier zingué avec bague d’étanchéité |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE E-G1/4-1/4NPT
Mamelon double e-g1/4-1/4npt
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué avec bague d’étanchéité |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | double nipple (série e) |
| Raccordement 2 | filetage mâle 1/4 npt |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | npt |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,30 € HT
/ 10 unités
55,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours