Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07C-13
Raccord express - Cannelé - Sans joint
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07C-13
Rubix :1556-2059438
EAN :3700111727052


Résumé technique
| Matière | laiton cw617n (en 12164) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 13 mm |
| Pression maxi de service | 6 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS CANNELE D 13 LB SANS JOINT
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton cw617n (en 12164) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 13 mm |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Profil | canelé (cannelure) |
| Raccordement 2 | 3/4 bspp |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,85 € HT
/ 5 unités
214,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours