Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G12-G14-MF-P50
Mamelon de réduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-R-G12-G14-MF-P50
Rubix :0326-2560477
Fabricant :8069232

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : REDUCTION NPFC-R-G12-G14-MF-P50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Profil | npfc-r |
| Raccordement 2 | internal thread bspp (g) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,00 € HT
/ 50 unités
154,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours