Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842984
REDUCTION MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :842984
Rubix :C600-2162086
EAN :3660338062766

Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 REDUCTION F1/2 M3/8 CY
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Profil | r3/8 |
| Raccordement 2 | r 3/8 (conico) |
| Type de filetage | r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,17 € HT
/ unité
26,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h