Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC M-5H-6
Embout de tuyau - M5H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :M-5H-6
Rubix :0338-2048034
Fabricant :M-5H-6
EAN :3618035941921



Résumé technique
| Matière | rvs |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6
Les raccords miniatures des séries M et MS sont utilisés pour les connexions d'air dans les zones confinées. Les embouts et les coudes acceptent les tubes en nylon, en nylon souple et en polyuréthane. Le corps de la série MS est en acier inoxydable, ce qui permet d'utiliser ce raccord dans des applications corrosives.
M5H, raccord miniature - embout de tuyau
Informations techniques
Attributs
| Matière | rvs |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Raccordement 2 | ø6/4 mm tubing (od/id) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,13 € HT
/ unité
2,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h