Raccord instantané pneumatique Festo QBTL-1/8-3/16-U
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QBTL-1/8-3/16-U
Rubix :0326-2547086
Fabricant :564710
EAN :4052568365967

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T Q BTL-1/8 8-3/16-U
Raccord enfichable en T QBTL-1/8-3/16-U Raccord enfichable en T QBTL-1/8-3/16-U Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal; Avec six pans extérieur; Filetage NPT 1/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 3/16 in; Quantité par paquet 10 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé et pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | npt |
| Raccordement 2 | 3/16 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord enfichable en t |
| Diamètre tube | 4,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,60 € HT
/ 10 unités
118,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours