Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-LL-G18-Q6-P10
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-LL-G18-Q6-P10
Rubix :0326-2562581
Fabricant :578264
EAN :4052568059675

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE LONG NPQH-LL-G18-Q6-P10
Raccord coudé long NPQH-LL-G18-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,30 € HT
/ 10 unités
78,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours