Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-M5-6

Raccord instantané Té

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMT-M5-6
Rubix :0326-2412770
Fabricant :153356
EAN :4052568011352
RACC. ENF.EN T QSMT-M5-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC. ENF.EN T QSMT-M5-6


Raccord enfichable en T QSMT-M5-6 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,1 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Profilmini
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
70,10 € HT
/ 10 unités
84,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours