Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-3/8-12

Distributeur multiple

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSLV3-3/8-12
Rubix :0326-2579261
Fabricant :153229
EAN :4052568033125
RACCORD BANJO MULT QSLV3-3/8-12
Résumé technique
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-3/8-12


Raccord banjo multiple QSLV3-3/8-12 Orientable sur 360°, 3 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,37 HT
/ unité
40,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours