Raccord instantané pneumatique Festo QSLV2-1/4-8
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV2-1/4-8
Rubix :0326-2179586
Fabricant :153215
EAN :4052568032982

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV2-1/4-8 ENFICHABLE QUICK STAR 153215
Raccord banjo multiple QSLV2-1/4-8 Orientable sur 360°, 2 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,19 € HT
/ unité
26,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours