Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-L-G12-Q16
RACCORD ENFICHABLE À VIS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQR-L-G12-Q16
Rubix :0326-2556810
Fabricant :8085690
EAN :4052568553265

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié; joint d'étanchéité / joint de filetage : fpm |
|---|---|
| Raccordement 1 | uitwendige schroefdraad g1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQR-L-G12-Q16
NPQR-L-G12-Q16 RACCORD ENFICHABLE À VIS
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié; joint d'étanchéité / joint de filetage : fpm |
|---|---|
| Raccordement 1 | uitwendige schroefdraad g1/2 |
| Profil | forme en l |
| Raccordement 2 | voor slang buiten-ø 16 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord enfichable à vis (push-in fitting) npqr-l |
| Diamètre tube | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,67 € HT
/ unité
186,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours