Raccord instantané pneumatique Festo QS-G1/2-12-20
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QS-G1/2-12-20
Rubix :0326-2579436
Fabricant :132046
EAN :4052568026981

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G1/2-12-20
Raccord enfichable QS-G1/2-12-20 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,60 € HT
/ 20 unités
155,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours