Références
Festo :QSW-1/8-6
Rubix :0326-2574190
Fabricant :130597
EAN :4052568023553

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSW-1/8-6
Raccord enfichable QSW-1/8-6 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 € HT
/ 10 unités
51,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours