Raccord instantané pneumatique Festo QS-6H-4-100

Connecteur à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-6H-4-100
Rubix :0326-2579507
Fabricant :130695
EAN :4052568024161
UNION QS-6H-4-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION QS-6H-4-100


Union QS-6H-4-100 avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
395,00 € HT
/ 100 unités
474,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours