Raccord instantané pneumatique SMC KRM11-06-10-6
KRM Embase à Raccords Instantanés Ignifuges
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KRM11-06-10-6
Rubix :0338-2274490
Fabricant :KRM11-06-10-6
EAN :3618036026085

Résumé technique
| Matière | résistant à l'inflammation pbt (ul-94 standard v-0) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE RESISTANT KRM11-06-10-6
La série KRM est une série d'embase à raccords instantanés ignifuges (équivalant à la norme UL-94 standard V-0). Possibilité de raccordement compact et à l'embase. De nombreuses versions sont disponibles (8 modèles différents).
Informations techniques
Attributs
| Matière | résistant à l'inflammation pbt (ul-94 standard v-0) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b) |
| Raccordement 2 | 6 |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € HT
/ 5 unités
160,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h