Raccord instantané pneumatique Festo QSLV4-G3/8-8
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV4-G3/8-8
Rubix :0326-2578066
Fabricant :186248
EAN :4052568040505

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV4-G3/8-8
Raccord banjo multiple QSLV4-G3/8-8 Orientable sur 360°, 4 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,95 € HT
/ unité
31,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours