Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-G1/4-10
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-G1/4-10
Rubix :0326-2572896
Fabricant :186143
EAN :4052568039479

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-G1/4-10
Raccord instantané en L QSLV-G1/4-10 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=5,3 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,90 € HT
/ 10 unités
106,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours