Raccord instantané pneumatique Festo QSF-3/8-10-B-50
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSF-3/8-10-B-50
Rubix :0326-2574140
Fabricant :130716
EAN :4052568024376

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSF-3/8-10-B-50
Raccord enfichable QSF-3/8-10-B-50 Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,00 € HT
/ 50 unités
367,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours