Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-G1/4-10
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSKL-G1/4-10
Rubix :0326-2578042
Fabricant :186310
EAN :4052568040963

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSKL-G1/4-10
Coude mixte auto-obturant QSKL-G1/4-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,43 € HT
/ unité
19,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours