Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/2-16

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-1/2-16
Rubix :0326-2180500
Fabricant :153055
EAN :4052568011086
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/2 CO TUBE 16

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/2 CO TUBE 16


Raccord coudé QSL-1/2-16 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=13 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Profilcylindre standard
Raccordement 216
19,05 € HT
/ unité
22,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours