Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-Q8-S14-P10

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-D-Q8-S14-P10
Rubix :0326-2568942
Fabricant :570458
EAN :4052568058463
UNION NPQM-D-Q8-S14-P10

Résumé technique

Raccordement 1plug-in sleeve ø 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION NPQM-D-Q8-S14-P10


Union NPQM-D-Q8-S14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=7 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1plug-in sleeve ø 14 mm
Raccordement 2for 8 mm o.d. tube
61,50 € HT
/ 10 unités
73,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours