Références
Festo :QSP10-PTB
Rubix :0326-2572528
Fabricant :172976
EAN :4052568037376

Détails articles : BOUCHON OBTUR. QSP10-PTB
Bouchon d'obturation QSP10-PTB Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 mm cartridge |
|---|---|
| Raccordement 2 | no |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,95 € HT
/ unité
3,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours