Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-T-2G14-R14-FMF
Raccord en T
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-T-2G14-R14-FMF
Rubix :0326-2565834
Fabricant :8030247
EAN :4052568063498

Détails articles : RACCORD EN T NPFC- T-2G14-R14-FMF F
Raccord en T NPFC-T-2G14-R14-FMF Informations sur les matériaux pour Raccord fileté=(* Laiton, * Nickelé), Taille du récipient=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de la résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Profil | npfc |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € HT
/ 10 unités
49,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours