Raccord instantané pneumatique Festo QSW-3/8-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSW-3/8-10
Rubix :0326-2574185
Fabricant :130602
EAN :4052568023607
RACCORD ENFICHA QSW-3/8-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSW-3/8-10


Raccord enfichable QSW-3/8-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
70,10 € HT
/ 10 unités
84,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours