Références
Festo :QSC-1/4-U
Rubix :0326-2552984
Fabricant :153830
EAN :4052568311018

Détails articles : OBTURATEUR MALE QSC-1/4-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | standard |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | bouchon d’obturation à emboîtement |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,62 € HT
/ unité
3,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours