Références
Festo :QSPLKG20-1/2-U
Rubix :0326-2564288
EAN :4052568028336

Résumé technique
| Matière | pa renforcé/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20 mm |
Détails articles : CARTOUCHE QSPLKG20-1/2-U
cartridge QSPLKG20-1/2-U avec connecteur, forme en L. Taille=Standard, Diamètre nominal=7,8 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa renforcé/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 20 mm |
| Profil | forme coudée |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 1/2' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | cartouche |
| Diamètre tube | 7,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,80 € HT
/ 10 unités
75,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours