Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-G3/8-8

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTL-G3/8-8
Rubix :0326-2578105
Fabricant :186173
EAN :4052568039776
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G3/ /8-8

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G3/ /8-8


Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 28
86,30 € HT
/ 10 unités
103,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours