Raccord instantané pneumatique Festo C-1/8-P-6
Raccord de tuyau barbé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :C-1/8-P-6
Rubix :0326-2579937
Fabricant :2021
EAN :4052568017866

Détails articles : RACCORD CANNELE C-1/8-P-6
Raccord de tuyau cannelé C-1/8-P-6 Diamètre nominal=4 mm, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire ensuite pour la poursuite du fonctionnement), Raccordement pneumatique=PK-6
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Profil | c |
| Raccordement 2 | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,70 € HT
/ 10 unités
131,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours