Références
Festo :QST3-6-4
Rubix :0326-2580071
Fabricant :153203
EAN :4052568032876

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QST3-6-4
Distributeur multiple QST3-6-4 orientable à 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Taille nominale=2,5 mm, Position de montage=Toute, Structure de conception=Principe de poussée/traction, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours