Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G3/8-10

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-G3/8-10
Rubix :0326-2180981
Fabricant :186123
EAN :4052568039301
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CY TUBE 10

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CY TUBE 10


Raccord enfichable en L QSL-G3/8-10 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilnorme
Raccordement 210
93,30 HT
/ 10 unités
111,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h