Raccord instantané pneumatique SMC KQ2ZT06-01NS
Coude mâle universel triple branche - KQ2ZT
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2ZT06-01NS
Rubix :0338-2275282
Fabricant :KQ2ZT06-01NS

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2ZT06-01NS
Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.
Points forts
Coude mâle universel triple branche.Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille du port applicable : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,20 € HT
/ 10 unités
213,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours