Raccord instantané pneumatique SMC KPP-08

Raccord instantane pour salle blanche série KP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPP-08
Rubix :0338-2048148
Fabricant :KPP-08
EAN :3618036071542
RACCORD KPP-08

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD KPP-08


La série KP est une série de raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour les salles blanches et les systèmes pneumatiques. La série KP est complètement sans huile et les zones de contact avec les liquides sont non-métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées dans un emballage double épaisseur dans un environnement salle blanche. Les éléments en résine des séries instantanées KPQ/KPG (pour le raccordement des systèmes pneumatiques) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kp

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 18 mm
Raccordement 210 mm
Température maxi80 °C
4,40 € HT
/ unité
5,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h