Raccord instantané pneumatique Festo QSL-3/8-8
Raccord en L emboîtable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-3/8-8
Rubix :0326-2045261
Fabricant :153050
EAN :4052568031466

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CO TUBE 8
Raccord coudé QSL-3/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 14,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,35 € HT
/ unité
6,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h