Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-1/8-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSLL-1/8-6
Rubix :0326-2180504
Fabricant :153077
EAN :4052568031701
RACCORD COUDE LONG QSLL-1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153077
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153077


Raccord coudé long QSLL-1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 HT
/ 10 unités
81,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h