Raccord instantané pneumatique SMC KQ2E10-00G

Raccord de cloison - KQ2E*-00

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2E10-00G
Rubix :0338-2530349
Fabricant :KQ2E10-00G
RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

D.O. du tube applicable : ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Même diamètre de tube.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 110 mm
Profilkq2
Raccordement 210 mm
Température maxi60 °C
56,06 € HT
/ 2 unités
67,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours