Raccord instantané pneumatique Festo QS-V0-G1/4-12

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-V0-G1/4-12
Rubix :0326-2578034
Fabricant :186319
EAN :4052568041052
RACCORD ENFICHA QS-V0-G1/4-12

Résumé technique

Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-G1/4-12


Raccord enfichable QS-V0-G1/4-12 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
18,41 € HT
/ unité
22,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours