Raccord instantané pneumatique Parker 3136 06 10
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3136 06 10
Rubix :4439-2014363
Fabricant :3136 06 10
EAN :0820099234106


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm schlauch (schlauchaußen-ø) |
Documents
Détails articles : RACCORD INST LN TRAVERSE CLOISON FILET LN F1/8 TUBE 6
Raccordement de tubes à filetage mâle à travers un panneau, assurant une étanchéité optimale entre le raccord et le panneau.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle qualité et datation individuelle des unités afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle qualité et datation individuelle des unités afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 15
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Bulkhead
Style de produit : Union Bulkhead
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 15
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Bulkhead
Style de produit : Union Bulkhead
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm schlauch (schlauchaußen-ø) |
| Raccordement 2 | g 1/8 (bspp innengewinde) |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € HT
/ 10 unités
122,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h