Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-G3/8-10
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-G3/8-10
Rubix :0326-2572895
Fabricant :186144
EAN :4052568039486

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-G3/8-10
Raccord coudé QSLV-G3/8-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,30 € HT
/ 10 unités
119,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours