Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-T-G18-2R18-FMM

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-T-G18-2R18-FMM
Rubix :0326-2562665
Fabricant :8030255
EAN :4052568063573
RACCORD EN T NPFC- T-G18-2R18-FMM M

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8xr 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T NPFC- T-G18-2R18-FMM M


Raccord en T NPFC-T-G18-2R18-FMM Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8xr 1/8
Profilt
Raccordement 26
29,60 € HT
/ 10 unités
35,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours