Raccord instantané pneumatique Festo CN-M5-PK-2

Raccord cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :CN-M5-PK-2
Rubix :0326-2579645
Fabricant :19521
EAN :4052568022563
RACCORD CANNELE CN-M5-PK-2

Résumé technique

Matièreacier
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD CANNELE CN-M5-PK-2


Raccord cannelé CN-M5-PK-2 Pour tuyaux en plastique PAN, PUN, PP, PU, PR avec bague d’étanchéité Encombrement nominal=1,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d’étanchéité, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible (requis ultérieurement pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Raccordement 1m5
Profiln/cn
Raccordement 23 mm
Température maxi60 °C
63,40 € HT
/ 10 unités
76,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours