Références
Festo :QSMP-M8-6
Rubix :0326-2180978
Fabricant :153322
EAN :4052568033859

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
Détails articles : RACCORD DROIT QSMP-M8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153322
Raccord enfichable QSMP-M8-6 Filetage avec six pans creux. Taille=Mini, Diamètre nominal=4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,87 € HT
/ unité
5,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h