Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-H-G14F-Q8-P10

Raccord cloison

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-H-G14F-Q8-P10
Rubix :0326-2566037
Fabricant :578298
EAN :4052568060015
TRAVERS.CLOISON NPQH-H-G14F-Q8-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERS.CLOISON NPQH-H-G14F-Q8-P10


Traversée de cloison NPQH-H-G14F-Q8-P10 Encombrement=Standard, Encombrement nominal=7 mm, Position de montage=Indifférente, Encombrement du conteneur=10, Structure de construction=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
94,10 € HT
/ 10 unités
112,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours