Raccord instantané pneumatique Parker 3182 04 00

Legris Raccord coudé compact 3130

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3182 04 00
Rubix :4439-2014473
Fabricant :3182 04 00
EAN :0820099249636
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE TUBE MALE D4 TUBE 4

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE TUBE MALE D4 TUBE 4


Raccordement de la tubulure à un angle de 90 ° par rapport à un raccord ou une cartouche à pression. Utile sur les vannes de commande pneumatiques ou les cylindres équipés de cartouches.
-construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 4 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 4 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.I.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.001

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 14 mm
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
4,03 € HT
/ unité
4,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h